Disco de corte de alta velocidad Para acero
Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Disco de corte de alta velocidad Para acero
Gran capacidad de corte con vida útil prolongada
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
- Tiempos de corte muy rápidos
- Muy fino para cortes precisos, casi sin rebabas ni vibraciones (superficies de corte muy limpias y frías)
- Muy fácil de usar y garantiza procesos muy sencillos tanto para el usuario como para la máquina
- Excelente resistencia a roturas
Aviso
- Almacenamiento: en seco, a 20 °C de temperatura ambiente
- Trabaje únicamente con ropa protectora adecuada
- Utilice siempre un dispositivo de protección adecuado para realizar trabajos de corte
- Utilice únicamente discos que no estén dañados
- No atasque ni incline los discos durante el corte, ya que esto aumenta el riesgo de rotura.
- Aplique la presión de contacto correcta
- Fije siempre los discos de corte (diseño recto) con el anillo de metal orientado hacia la máquina
- Para obtener más información, consulte la documentación del producto
Cumple con los requisitos de seguridad más exigentes de la norma europea EN 12413 y la OSA (Organización para la seguridad de loa abrasivos)
Área de aplicación
- Especialmente adecuado para acero
- Especialmente adecuado para tuberías y perfiles de paredes delgadas, chapas metálicas finas, paneles de carrocería, etc.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!